曜日別特売

マシンオイル

マシンオイル - TRUSCO
(10件のレビュー)

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。

用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油ISO粘度グレードISO VG46適合範囲マシン成分潤滑基油内容量1缶(1L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38447001TO-MA-N390-9786
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
08398853TO-MA227-7166
1,120
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08398853TO-MA38447001TO-MA-NTO-MA マシンオイル TRUSCO 38447001マシンオイルTRUSCO1缶(1L)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: バリカンオイルに使用
サービス業

滑らかな動きをしている様に感じます。
以前はミシンオイルを使用していましたが、このオイルにして正解です。

対象商品 : 38447001
2024-10-09
用途: 農業機械に使用
農・林・水産業

注油用にエンジンオイル使ってましたが、専用のオイル有って良かったです。

対象商品 : 38447001
2024-05-29
用途: ランニングソーオイル
卸売・小売業

ランニングソーのオイルとして、常備しています。使いやすい大きさです。

対象商品 : 38447001
2024-07-31
用途: 包装機械のギアに使用
本草製薬株式会社

容器も丁度良いサイズで給油キャップ扱いやく改善点は見当たりません。

対象商品 : 38447001
2021-11-04
用途: 動力機の駆動部給油

微粘性なのでポンピング式のオイラーに最適に使用しているした。

1が参考にしています
対象商品 : 38447001
2019-03-01
用途: メンテナンス
株式会社大西機械

20リッター缶と比べれば割高ですが、使い切り出来るのでオイルの劣化を心配しないで使えるのがいいです。

対象商品 : 38447001
2018-09-27
用途: 据置型機器潤滑系統の補充油
株式会社オーレックス

大量消費するものとは粘度指定が異なるものを少量必要としたので、このサイズにした。
こうした液体商品全般に言えることだが、ノズル付というのはありがたい。
しかし、キャップやノズルは汚しやすく紛失しやすいので、容器の一部に嵌め込みにしたり、
紐付用のストラップホールが付いていると、さらに良い。

対象商品 : 38447001
2017-05-22
用途: 機械のメンテナンス
宮地ふとん店

まだ使用していませんが、ちょうど良い量で使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする