曜日別特売

メタルカット18Lソリュブル型

メタルカット18Lソリュブル型 - TRUSCOメタルカット18Lソリュブル型 - TRUSCOメタルカット18Lソリュブル型 - TRUSCOメタルカット18Lソリュブル型 - TRUSCOメタルカット18Lソリュブル型 - TRUSCOメタルカット18Lソリュブル型 - TRUSCOメタルカット18Lソリュブル型 - TRUSCOメタルカット18Lソリュブル型 - TRUSCO
(2件のレビュー)

水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。
最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。
PRTR法対象物質を含みません。

用途
NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
JIS規格JISA2種2号相当透明~半透明主成分合成潤滑油容量(L)18内容量1缶(18L)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
被削材
希釈倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08398415MC-50S油性系鋳物、鉄、アルミニウム等15~30倍
24,290
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08398424MC-55S高圧対応透明型鋳物、鉄、アルミニウム等15~30倍
32,590
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
08398381MC-57S高圧対応透明型鋳物、鉄、合金鋼、高合金鋼等10~30倍
34,410
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08398397MC-65S油脂・精製鉱物油系アルミニウム、アルミ合金、炭素鋼等10~30倍
33,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08398415
2018-11-30
用途: 金属切削
教育・研究機関

金属切削時に使用しています.単品製作に使用していますので,他のオイルとの比較はできませんが,使用に際して何ら不足はありません.

1が参考にしています
対象商品 : 08398415
2014-09-12
用途: NC旋盤によるSUS304ステンレス材の加工
ワークショップ熱機

今のところ従来品と同じなので問題なく使えると思う、類似品で低価格のものも検討したが機械に対して多少不安もありしばらくは購入を予定している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする