曜日別特売

αクリーナースプレー替ボトル

αクリーナースプレー替ボトル - TRUSCOαクリーナースプレー替ボトル - TRUSCO
(1件のレビュー)

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。

用途
ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。
精密機械洗浄に。
電気接点の洗浄に。
無色透明容量(mL)350質量(g)290仕様スプレー後の状態:液状(揮発)トラスコ品番220-9179材質/仕上主成分:溶剤摘要替ボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応内容量1本(350mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08399167ECO-CL-C
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 機械のメンテナンス作業
運輸・通信業

もう何度もリピート購入しています。もう少し安ければたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする