曜日別特売

ツールホルダーケース

ツールホルダーケース - TRUSCOツールホルダーケース - TRUSCO
(1件のレビュー)

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。
色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。
フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。

材質/仕上
(金属部)ステンレス製。
ナイロン
発泡ポリエチレン(PE)
仕様
カラビナ付
小物ケース型
用途各種工具を機能的に収納に。トラスコ品番253-7419寸法(mm)(約)135×145×120摘要ハンマー、ラチェット、シノ等3個吊り下げ可質量(g)230ベルト通し幅(mm)約75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08379445TC-109HR
3,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08379445
2017-01-26
用途: 電気工事作業
建設業・工事業

色合いが非常にいい コンパクトで汚れが目立ちにくく クリーンアップも簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする