曜日別特売

マルチトリプルホルダー

マルチトリプルホルダー - TRUSCOマルチトリプルホルダー - TRUSCO
(1件のレビュー)

ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。
色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。
フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。

材質/仕上
(金属部)ステンレス製。
ナイロン
発泡ポリエチレン(PE)
用途ハンマー・ラチェット収納ホルダー。トラスコ品番253-7443寸法(mm)(約)150×90×65摘要3本差し質量(g)86ベルト通し幅(mm)約75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08379481TC-113HR
1,780
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08379481
2017-07-30
用途: 定常作業中

布製なので何も収めていない時で椅子に座ったりしても付けていて邪魔になりにくい。
外側の大きいホルダは径が大きいので収められるモノが限られてくるが、布製の外側なので支持力が若干弱く、重量物を入れると引っ張られてしまうので実質使いどころがなかなかない。
軽量で大柄なモノであれば役に立つかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする