曜日別特売

A型引出し

A型引出し - TRUSCO
(1件のレビュー)

引出しは再生樹脂100%

トラスコ品番501-0012質量(g)255内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)108×277×56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08427115A-1
870
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08427115
2022-03-25
用途: 作業場部品入れに
卸売・小売業

20年以上前に購入した作業場の部品入れ引き出しが割れたので購入しました。
引き出しだけ購入できて助かりました。
欠けてる引き出しもまだあるので、追々また購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする