曜日別特売

TCSバックルベルト荷締機

TCSバックルベルト荷締機 - TRUSCOTCSバックルベルト荷締機 - TRUSCOTCSバックルベルト荷締機 - TRUSCOTCSバックルベルト荷締機 - TRUSCOTCSバックルベルト荷締機 - TRUSCOTCSバックルベルト荷締機 - TRUSCOTCSバックルベルト荷締機 - TRUSCOTCSバックルベルト荷締機 - TRUSCO
(3件のレビュー)

スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。
爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。

用途
パレット等、積荷の荷崩れ防止に。
集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
材質
ポリエステル原糸
金具/鉄,クロムメッキ
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08413221TC38-2503オレンジエンドレス383-33250-
4,860
4,198
4,618(税込)
当日出荷
08413237TC38-2505オレンジエンドレス385-55250-
5,840
4,998
5,498(税込)
当日出荷
08413246TC25-2003オレンジエンドレス253-33200-
4,310
3,698
4,068(税込)
当日出荷
08413255TC25-2005オレンジエンドレス255-55200-
5,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08413255
2023-04-20
用途: 車のキャリアに脚立を固定する際に使用します。
髙橋建築建設業・工事業

固定感は問題ありませんが、ベルトを通す作業が意外と面倒です。

対象商品 : 08413237
2019-03-18
用途: 重量物運搬時の荷締め
高萩ニッカン株式会社製造業

ベルト生地がしっかりしていてバックルへの食いつきも良く使いやすくとても満足しております。

対象商品 : 08413221
2015-02-23
用途: LPガスボンベの搬入

もう少し幅が広く
長さが1m単位で選べると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする