刈払い機用チップソー(山林下刈り兼用)

刈払い機用チップソー(山林下刈り兼用) TRUSCO

従来品より約3倍大きいチップを使用しているので耐久性に優れています。
R形状チップにより切れ味が抜群。
強力二段埋込でチップが脱落しにくい。
メッシュ仕様で従来品より20%軽量。

用途山林下刈、一般草刈り JIS規格JIS 9212 規格品 材質/仕上台金:SKS-5 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃厚(mm)1.25 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08353204 TK-SR230 256-3886 300 230
4,130
 
 
取扱い終了
08353213 TK-SR255 256-3894 360 255
4,130
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする