TRUSCO
図面ホルダー
簡単に取付可能なクリップ式とマグネット式があります。
寸法(mm)
図面ホルダー:220×320
全高:450
用途
図面の管理、表示用として
吸着力(N)
800
仕様
マグネット式
トラスコ品番
114-0337
材質
ABS樹脂
質量(g)
1550
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08285934
JM-1
¥
17,230
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください