曜日別特売

太主柱タイプ マグネットベース

太主柱タイプ マグネットベース - TRUSCO太主柱タイプ マグネットベース - TRUSCO
(1件のレビュー)

主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。

吸着力(N)800取付ねじM8仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7139質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165マグネット部寸法(mm)50×60×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08286975TMP-80
7,680
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-04-17
用途: 工作物の平行確認及び心出し等
製造業

シッカリしていてダイヤルが振れない。マグネットレバーも軽くマグネット自体も十分な保磁力です。
太柱でこの値段は嬉しい限りでコスパ最高ではないでしょうか。
ただ、問題は、プラスティック部分の経年がどうかなと思います。一年位使って、また投稿させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする