延長コード (JIS電線使用)
長年ご愛用いただいているコードです。VCTFK2C×0.75mm2を使用していますので、700Wまで使用可能です。
JIS C3306 電線使用。
電流容量(A)7
内容量1本
電動工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22