センターゲージ焼入研磨

センターゲージ焼入研磨 - TRUSCOセンターゲージ焼入研磨 - TRUSCO

サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。

用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨質量(g)46内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0828800755-Y55
12,280
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
0828801660-Y60
12,280
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センターゲージの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/097_1/
2022-10-12

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする