鋳物用溶接棒

鋳物用溶接棒 - TRUSCO鋳物用溶接棒 - TRUSCO鋳物用溶接棒 - TRUSCO鋳物用溶接棒 - TRUSCO鋳物用溶接棒 - TRUSCO
(8件のレビュー)

純ニッケル心線を使用し、溶接部のカタサがひくく、機械加工が容易で溶接ひずみや応力の発生が少なく割れが発生しにくいです。アークは安定しており、スラグの剥離は良好です。

用途一般鋳鉄の補修溶接。内容量1パック(4本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08292261TSC1-264300
4,120
3,598
3,958(税込)
当日出荷
08292252TSC1-324350
6,340
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08292261
2022-10-13
用途: モーターの固定
サービス業

普通に使えました。溶接電流も低いので、現場溶接では、電源の大きなブレーカーは、使える場所がなくて、10A以下のブレーカーで使えるので助かりました。
溶け込みもよく、きれいにできました。

3が参考にしています
対象商品 : 08292261
2021-12-04
用途: ミニユンボの旋回減速機のカバー、亀裂の溶接
合資会社森川商店卸売・小売業

電流の調整、溶接面と溶接棒の角度さえちゃんとすれば、綺麗に溶接出来ます。

対象商品 : 08292261
2017-07-13
用途: 鋳物折れ割れ 溶接応急処置
佐藤鉄工所製造業

余り加熱出来ないので 巣が出来やすくて 溶接強さを上げ気味でしました 旋盤加工は 無理なく 加工出来ました

対象商品 : 08292252
2016-09-29
用途: 機械のメンテナンス等

工場の保全担当が機械の修理・メンテナンスに使ってます。もう少し金額が安くなると嬉しいのですが・・・

対象商品 : 08292261
2016-05-06
用途: フランジ

当方ではあまり手に入りにくいので助かりました
難を言えばもう少し安価になればとおもいます。

対象商品 : 08292261
2020-08-10
用途: 鋳物溶接

被覆を全部剥いでTIG、そのまま棒溶接、2つの方法を試してみましたが、TIGでは心棒が太すぎ、棒溶接ではアーク開始が容易な電流だと大部分がはじけて飛んでしまうし、電流下げると最初に棒がくっついてやりにくいです。2ミリがあるといいのに。

対象商品 : 08292252
2015-02-13
用途: 鋳物機械の修理
製造業

このタイプの溶接棒は湿気が大敵なので金額的にも必要量が購入出来るのは、ヘビーユーザーでは無い当社には嬉しい限りです。

1が参考にしています
対象商品 : 08292261
2015-03-30
用途: 補修加工用
新日本車輌工業

量がもう少し欲しかったのですが、いい商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする