曜日別特売

チップ MMT11IR

チップ MMT11IR - 三菱マテリアル
材質VP10MF厚さ(mm)3.04切刃長さ(mm)6.35穴の形状円筒穴内容量1箱(5個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08434693MMT11IR180UN VP10MF0.12
14,650
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
08434702MMT11IR200UN VP10MF0.11
14,650
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
58678925MMT11IR320UN VP10MF0.04
14,650
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
58678934MMT11IR280UN VP10MF0.05
14,650
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
58678943MMT11IR240UN VP10MF0.09
14,650
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
58678952MMT11IR160UN VP10MF0.14
14,650
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
58678961MMT11IR140UN VP10MF0.11
14,650
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
58679275MMT11IR190BSPT VP10MF0.14
14,650
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
58679284MMT11IR140BSPT VP10MF0.26
14,650
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする