カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット)

カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) - コクヨカラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) - コクヨカラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) - コクヨカラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) - コクヨカラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) - コクヨカラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) - コクヨカラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) - コクヨ
(1件のレビュー)

水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。
引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。

紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)坪量(g/m2)総厚:138仕様強粘着紙質マットPETフィルムラベル厚(mm)0.07入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機内容量1冊(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08435743LBP-OD101W-10ノーカット
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08435752LBP-OD112W-1012面
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
08435761LBP-OD127W-1027面
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 作業機械・フォークリフト本体への注意喚起用
株式会社エムエートレーディング 

初めて使いましたが、簡単に印刷・貼り付けできます。
後は、耐久性の問題ですが、経過観察中です。
今後も使用していく予定です!
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
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする