サイクロギヤモーターアルタックス 脚取付 三相200V ブレーキ付
(1)軸端径寸法…寸法公差はJIS B 0401-1976“h6”です。
(2)軸端キー寸法…JIS B 1301-1976平行キーに依っています。
(3)据付部インロー径…寸法公差はJIS B 0401-1976“f8”です。
(4)本寸法図の寸法は予告なしに変更することがあります。
減速比21
容量(kW)0.75
ブレーキブレーキ付
枠番5090
取付フランジ取付
内容量1個
(1)軸端径寸法…寸法公差はJIS B 0401-1976“h6”です。
(2)軸端キー寸法…JIS B 1301-1976平行キーに依っています。
(3)据付部インロー径…寸法公差はJIS B 0401-1976“f8”です。
(4)本寸法図の寸法は予告なしに変更することがあります。