作業工具セット

作業工具セット トップ工業

セット内容
モンキレンチ(H-200):呼び寸法200mm
コンビネーションプライヤ(P-200):呼び寸法200mm
強力ニッパ(NI-150):呼び寸法150mm
ラジオペンチ(RA-150):呼び寸法150mm
ドライバー:(-)75mm、(-)100mm、(+)#1、(+)#2
ウォーターポンププライヤ(WP-250G)
カッター
ネールハンマ
コンベックス:2m
ライナースパナ(ヤリ形):8×9、10×12
セットドライバー:7pcs
小物入れ
ケース:270×360×70mm
TGK品番716-54-54-23 型式TTS-500 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02975201 TTS-500
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする