ファミリーコピア
トナー定着方式熱定着(サーフ)方式
ファーストプリント時間(秒)22
形式ポータブル
最大消費電力(VA)15(50Hz/60Hz共通0.7kW以下)
質量(kg)8.5(カートリッジE・ブラックを含む)
給紙方法マルチ手差し約60枚(64g/m2)
連続複写スピードA4:4枚/分
濃度調整自動温度調節&マニュアル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.9×43.9×11.5
原稿サイズA4(Max)
電源(V)100(50Hz/60Hz共通0.7kW以下)
ウォームアップ時間0秒(室温20℃)
感光体OPC
複写原稿最大A4シート、ブック、立体物(2kgまで)
複写方式間接静電転写
複写サイズA4~官製はがきサイズ
複写倍率1:1(±1.2%)
連続複写1~9+F
エネルギー消費効率(Wh/h)4
占有寸法(W×D)(cm)81.3×43.9
仕様原稿台:移動
現像方式乾式一成分ジャンピング現像方式
画像欠け幅(mm)先端2
内容量1台