曜日別特売

FEED 平デスク(奥行800)

FEED 平デスク(奥行800) - 内田洋行

あらゆるオフィスに対応し、かつ機能性・経済性に優れた最もベーシックなシステムデスクです。
天板と幕版の間に30mmのすき間があり、対向配線も容易に行えます。
デスク天板面にはワイヤリングのための大口のコードホールを装備。電話線などの簡易なワイヤリングからパソコンなどの大容量のワイヤリングまで幅広いケーブル処理に対応します。
コードホールを利用して、オプションの電気コンセントや情報コンセントを取り付けることが可能です。
ポストフォーム天板
センター引き出し

種別平デスク材質(本体)スチールタイプ引出し付き材質(天板)メラミン化粧板(ポストフォーム仕上げ)色(天板)ペールグレイ材質(引出し)スチール色(本体)マイルドグレイ内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084656245-161-3180800×800×700800×800×700
48,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
084656335-161-31901000×800×7001000×800×700
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
084656425-161-32101200×800×7001200×800×700
57,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
403735145-161-32101200×800×7001200×800×700
61,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする