引違い書庫 鋼板戸

引違い書庫 鋼板戸 内田洋行

引き戸には、地震対策としてラッチ機構を装備。取手部分を軽く開くだけでラッチが解除されるため、自然な動作で戸を開閉させることができます。

種類引違い 種別上置き07型引き違い 質量(kg)25.8 ペールグレイ 棚板数(枚)1 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×335×670 棚板耐荷重(kg)40kg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×730 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×730 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08465834 5-847-3003
38,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40373532 5-847-3003
38,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする