曜日別特売

チップ CNMM-TU

チップ CNMM-TU - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途重切削(片面ブレーカ)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31336464CNMM190624-TU T92151箱(10個)----2.4TU
28,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52119263CNMM190612-TU T92251箱(10個)19.0506.35円筒穴1.2-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119279CNMM190616-TU T92251箱(10個)19.0506.35円筒穴1.6-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119288CNMM190624-TU T92251箱(10個)19.0506.35円筒穴2.4-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119297CNMM250924-TU T92251箱(10個)25.409.52円筒穴2.4-
59,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119306CNMM190612-TU T92351箱(10個)19.0506.35円筒穴1.2-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119315CNMM190616-TU T92351箱(10個)19.0506.35円筒穴1.6-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119324CNMM190624-TU T92351箱(10個)19.0506.35円筒穴2.4-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119333CNMM250924-TU T92351箱(10個)25.409.52円筒穴2.4-
59,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57961644CNMM250924-TU T91251箱(10個)25.809.52円筒穴2.4片面
50,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48841371CNMM250924-TU T91351パック(10個)25.809.52円筒穴2.4片面
50,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57961513CNMM190624-TU T91151箱(10個)19.306.35円筒穴2.4片面
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48841195CNMM190612-TU T91351パック(10個)19.306.35円筒穴1.2片面
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48841247CNMM190616-TU T91351パック(10個)19.306.35円筒穴1.6片面
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48841292CNMM190624-TU T91351パック(10個)19.306.35円筒穴2.4片面
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
08467094CNMM250724-TU1箱(10個)25.807.94円筒穴2.4片面
41,300
取扱い終了
08467103CNMM250724-TU1箱(10個)25.807.94円筒穴2.4片面
41,300
取扱い終了
08467112CNMM250724-TU1箱(10個)25.807.94円筒穴2.4片面
41,300
取扱い終了
08467121CNMM250724-TU1箱(10個)25.807.94円筒穴2.4片面
41,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57961644CNMM250924-TU T912552119297CNMM250924-TU T9225画像準備中チップ CNMM-TUタンガロイ1箱(10個)
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48841371CNMM250924-TU T913552119333CNMM250924-TU T9235画像準備中チップ CNMM-TUタンガロイ1箱(10個)
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57961513CNMM190624-TU T911531336464CNMM190624-TU T9215CNMM190624-TU T9115 チップ CNMM-TU タンガロイ 31336464チップ CNMM-TUタンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48841195CNMM190612-TU T913552119306CNMM190612-TU T9235画像準備中チップ CNMM-TUタンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48841247CNMM190616-TU T913552119315CNMM190616-TU T9235画像準備中チップ CNMM-TUタンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48841292CNMM190624-TU T913552119324CNMM190624-TU T9235画像準備中チップ CNMM-TUタンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする