曜日別特売

チップ CPMT-PF

チップ CPMT-PF - タンガロイ
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00703955CPMT090302-PF GT95300.2
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703964CPMT090302-PF NS95300.2
8,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703998CPMT090304-PF GT95300.4
10,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704007CPMT090304-PF NS95300.4
8,100
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
10425922CPMT090302-PF0.2
7,100
取扱い終了
代替品有
10425931CPMT090304-PF0.4
7,100
取扱い終了
代替品有
10425947CPMT090302-PF0.2
6,300
取扱い終了
代替品有
10425956CPMT090304-PF0.4
6,300
取扱い終了
代替品有
08467261CPMT090302-PF0.2
8,100
取扱い終了
08467277CPMT090302-PF0.2
8,100
取扱い終了
08467295CPMT090304-PF0.4
8,100
取扱い終了
08467304CPMT090304-PF0.4
8,100
取扱い終了
08467356CPMT090308-PF0.8
8,100
取扱い終了
08467365CPMT090308-PF0.8
8,100
取扱い終了
08476203CPMT090302-PF0.2
8,100
取扱い終了
08476212CPMT090302-PF0.2
8,100
取扱い終了
08476246CPMT090304-PF0.4
8,100
取扱い終了
08476255CPMT090304-PF0.4
8,100
取扱い終了
08476307CPMT090308-PF0.8
8,100
取扱い終了
08476316CPMT090308-PF0.8
8,100
取扱い終了
10425965CPMT090308-PF0.8
6,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10425922CPMT090302-PF00703955CPMT090302-PF GT9530画像準備中チップ CPMT-PFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です
10425931CPMT090304-PF00703998CPMT090304-PF GT9530画像準備中チップ CPMT-PFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です
10425947CPMT090302-PF00703964CPMT090302-PF NS9530画像準備中チップ CPMT-PFタンガロイ1箱(10個)
6,298
税込6,928
メーカ後継品です
10425956CPMT090304-PF00704007CPMT090304-PF NS9530画像準備中チップ CPMT-PFタンガロイ1箱(10個)
6,298
税込6,928
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする