タンガロイ
チップ CPMT-PF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・材質
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
08476255
品番
CPMT090304-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります