タンガロイ
チップ CPMT-PF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・材質
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
10425922
品番
CPMT090302-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
コーナー半径(mm)
0.2
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10425922
CPMT090302-PF
00703955
CPMT090302-PF GT9530
チップ CPMT-PF
タンガロイ
1箱(10個)
¥
9,298
税込
¥
10,228
メーカ後継品です