チップ CPMT-PF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
10425956
品番
CPMT090304-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
コーナー半径(mm)
0.4
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10425956CPMT090304-PF00704007CPMT090304-PF NS9530画像準備中チップ CPMT-PFタンガロイ1箱(10個)
7,298
税込8,028
メーカ後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする