NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
55
形状
ピロー形ユニット
トラスコ品番
819-7079
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
5.5
寸法L(mm)
260
寸法H(mm)
69.8
基本静定格荷重(kN)
36
基本動定格荷重(kN)
52.5
寸法L1(mm)
75
寸法A(mm)
79
寸法S(mm)
25.4
寸法B(mm)
65.1
寸法N(mm)
25
寸法J(mm)
184
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
137
寸法N1(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00402753
UCPX11D1
CADデータダウンロード
¥
22,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方