曜日別特売

ベアリングユニット ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)
軸径(Φmm)70形状ピロー形ユニットトラスコ品番819-7082グリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)9.7寸法L(mm)330寸法H(mm)88.9基本静定格荷重(kN)49.5基本動定格荷重(kN)66.0寸法L1(mm)95寸法A(mm)89寸法S(mm)33.3寸法B(mm)77.8寸法N(mm)27寸法J(mm)229寸法H1(mm)35寸法H2(mm)170寸法N1(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00402814UCPX14D1
38,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする