NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
85
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
寸法L(mm)
381
寸法H(mm)
101.6
基本静定格荷重(kN)
71.5
基本動定格荷重(kN)
96.0
寸法L1(mm)
110
寸法A(mm)
102
寸法S(mm)
39.7
寸法B(mm)
96
寸法N(mm)
27
寸法J(mm)
283
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
200
寸法N1(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00402875
UCPX17D1
CADデータダウンロード
¥
62,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方