NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
90
形状
ピロー形ユニット
トラスコ品番
819-7088
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
中荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
15.1
寸法L(mm)
381
寸法H(mm)
101.6
基本静定格荷重(kN)
82
基本動定格荷重(kN)
109
寸法L1(mm)
110
寸法A(mm)
111
寸法S(mm)
42.9
寸法B(mm)
104
寸法N(mm)
27
寸法J(mm)
283
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
206
寸法N1(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00402893
UCPX18D1
CADデータダウンロード
¥
74,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方