Beruf Berufの 梱包用品 Berufの 袋 Berufの ポリエチレン製手持ち袋 ハンディシーラー ハンディシーラー 注文コード ポリ袋専用の簡易シール機で熱により圧着します。 裏面にマグネットが付いており、保管も便利です。 用途薬などの小分け、食品の小分け、ネジ・部品の小分け等 外形寸法(mm)約158×136×47 電源単三アルカリ電池2本使用(別売) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #BJA-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08214132 #BJA-01 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロール巻ポリ袋 45 半透明 50枚巻 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 西宮市指定袋生活系 もやすごみ 取手付 5L オルディ 税込¥131 ¥119 バスケットへ CPP袋 フタテープ付 DM用 透明封筒 100枚入 今村紙工 税込¥703~ ¥639~ 巾着袋 秋の便り cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ においがもれないチャック袋 ハウスホールドジャパン 税込¥131 ¥119 バスケットへ ストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付き モノタロウ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250625-3 ノーブランド 税込¥13,750 ¥12,500 バスケットへ 不織布巾着ほのか(ピンク) cotta 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ バイオマス10% HD規格袋 伊藤忠リーテイルリンク 税込¥175~ ¥159~ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250624-1 ノーブランド 税込¥12,650 ¥11,500 バスケットへ ダスロール No.2 ライトグリーン(20枚入) cotta 税込¥472 ¥429 バスケットへ チャック付き包装袋 ヘッダー穴 背面白色 10枚セット ZATTA 税込¥75~ ¥68~ 【ダンボール印刷・サイズオーダーサービス】見積書番号20250623-1 ノーブランド 税込¥27,324 ¥24,840 バスケットへ ネオパック7 規格袋 9号 0.007mm オルディ 税込¥142 ¥129 バスケットへ 尼崎市指定袋 グリーン 10L オルディ 税込¥175 ¥159 バスケットへ ネオロール 11号 2000枚巻 オルディ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ユニパックB8サイズ 西敬(イカリボシ) 税込¥219 ¥199 ポリ袋 (チャック付き) エスコ 税込¥1,419 ¥1,290 バスケットへ 不織布巾着花便り(グリーン) cotta 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ 巾着袋 春の便り cotta 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋ポリエチレン製手持ち袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋」にはこんなカテゴリがあります ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋) チャック付ポリ袋 チャック付アルミ袋 OPP袋 ポリエチレン製手持ち袋 不織布バッグ 袋止めクリップ シェアする マイページ 最近見た商品