ベアリングユニット 角フランジ形ユニット

ベアリングユニット 角フランジ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット 角フランジ形ユニット - NTN(エヌティーエヌ)
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無軸径(inch)7/8寸法L(mm)95基本静定格荷重(kN)7.85基本動定格荷重(kN)14寸法A(mm)27寸法S(mm)14.3寸法B(mm)34.1寸法N(mm)12寸法J(mm)70寸法A1(mm)13寸法A2(mm)16寸法A3(mm)35.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00370964UCF205-014
3,940
1,734
1,907(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする