NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 角フランジ形ユニット
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
軸径(inch)
1 1/2
寸法L(mm)
130
基本静定格荷重(kN)
17.8
基本動定格荷重(kN)
29.1
寸法A(mm)
36
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
49.2
寸法N(mm)
16
寸法J(mm)
102
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
21
寸法A3(mm)
51.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00371165
UCF208-108D1
¥
7,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方