NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 一般構造用圧延鋼材製角フランジ形
軸径(Φmm)
25
荷重種別
軽荷重用
軸穴種別
円筒穴形、止ねじ式
寸法L(mm)
95
基本静定格荷重(kN)
7.85
基本動定格荷重(kN)
14.0
軸受呼び番号
UC205D1
取付ボルトの呼び
M10
寸法A(mm)
27
ユニット種別
角フランジ形ユニット
ユニット質量(kg)
0.8
寸法S(mm)
14.3
寸法B(mm)
34
寸法N(mm)
12
寸法J(mm)
70
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
16
寸法A0(mm)
35.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00407915
UCFG205
¥
19,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方