NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ガラス繊維強化樹脂製ひしフランジ形
軸径(Φmm)
25
カバー
カバー無
摘要
円筒穴形、止ねじ式
軸受呼び番号
F-UC205D1/LP03
取付ボルトの呼び
M10
ユニット種別
ひしフランジ形ユニット
ユニット質量(kg)
0.3
軸受箱の呼び番号
FLR205D1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00408554
F-UCFLR205/LP03
¥
10,770
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方