NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット カートリッジ形ユニット
形状
カートリッジ形ユニット
軸径(Φmm)
95
軸穴種別
円筒穴形
カバー
カバーなし
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00401301
UCC319HT2D1
95
¥
163,200
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方