高機能インバータ TOSVERT VF-AS1シリーズ
高調波抑制、力率改善
高周波ノイズ低減
EASYキーによる簡単設定
据付、試運転調整、メンテナンスも簡単
抜群のモータコントロール性能
搬送・昇降用途に最適な専用機能
My機能でカスタマイズ
通信・ネットワーク対応
充実したオプション対応
幅広い用途に対応
電圧許容変動
+10%、-15%
(注意)連続使用(100%負荷)時は±10%となります)
周囲温度(℃)
(注意)連続使用(100%負荷)時は±10%となります)
-10~+60(40℃を超える場合上部シールを取り外し、最大60℃まで可能)
(注意)50℃以上で使用する場合は、上部カバーを取り外しの上、出力電流の低減が必要となります。
冷却方式強制風冷
周波数(Hz)50/60
制御方式正弦波PWM制御
周波数許容変動±5%
保存温度(℃)-25~+65
相対湿度20~93%(結露ないこと)
塗装色RAL7016
使用環境屋内、標高3000m以下(1000m以上電流低減要)、直射日光や腐食性、爆発性及び蒸気のないこと。
出力過負荷電流定格120%-1分間、165%-2秒
振動5.9m/s2{0.6G}以下(10~55Hz)(JIS C60068-2-6準拠)
内容量1台
(注意)50℃以上で使用する場合は、上部カバーを取り外しの上、出力電流の低減が必要となります。
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 08506994
2017-07-02
- 用途:
- 木工機械に
湘南機器サービス 様
古い木工機械に付いていたインバーターが誤作動するので、このインバーターに交換しました。メーカーの対応もよく完璧な作業が完了しました。