NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座 - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座 - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座 - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座 - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座 - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座 - 七星科学研究所
(3件のレビュー)

NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。

コネクタ形状L座RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08557674NJC-16L16
オープン
479
527(税込)
当日出荷
08557683NJC-20L20
オープン
479
527(税込)
当日出荷
08557692NJC-24L24
オープン
599
659(税込)
当日出荷
08557701NJC-28L28
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08557683
2021-04-16
用途: 機械の改造保守に
製造業

機械の操作ボタンの延長用に、
操作盤に据え付け。
取り回し上、必要性は無かったのですが、
ケーブル自重を加味して、コネクタ取付基部の破損を考慮しましたが、
細いケーブルでしたので、あまり必要なかったというのが、
感想です。
後で付けられる配線の取り回しであれは、
あとから購入するのも、一考です。

対象商品 : 08557683
2020-05-26
用途: サイドカーと本社間の配線用
運輸・通信業

防水コンセントをサイドカーボディーと平行に取付できるので、デザイン上ベストな商品です

対象商品 : 08557683
2020-03-28
用途: 機器への電源設置
製造業

早く届き、製品も問題ありませんでした。
またの機会があれば利用します。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする