中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト

中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト - JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト - JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト - JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト - JST(日本圧着端子製造)

プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。
接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。
接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。
電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。

規格
Listed E42024
Certified LR 20812
仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11定格電圧(V)300 AC・DC
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法W(mm)
接続形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08527407CL-2218T1パック(500個)MAX 7A AC・DC22~1813.8分岐
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
08527416CL-1814T1パック(500個)MAX 15A AC・DC18~1414.4分岐
オープン
15,980
17,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
08527425CL-2218S1パック(500個)MAX 7A AC・DC22~1813.8短絡
オープン
14,980
16,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
08527434CL-1814S1パック(500個)MAX 15A AC・DC18~1414.4短絡
オープン
14,980
16,478(税込)
93日以内出荷
返品不可
31362827CL-2218T1セット(10個)MAX 7A AC・DC22~1813.8分岐
オープン
取扱い終了
返品不可
31362836CL-1814T1セット(10個)MAX 15A AC・DC18~1414.4分岐
オープン
取扱い終了
返品不可
31362845CL-2218S1セット(10個)MAX 7A AC・DC22~1813.8短絡
オープン
取扱い終了
返品不可
31362854CL-1814S1セット(10個)MAX 15A AC・DC18~1414.4短絡
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする