ナイフ式六角棒レンチセット
アウトドア用のポケットナイフのように、必要なサイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。ホルダーがグリップがわりになります。
材質: クロームバナジウム鋼
7本組
セット内容
サイズ(mm)各1本
・1.5、2、2.5、3、4、5、6
トラスコ品番125-2127
形状L型(先端:角)
先端形状六角
内容量1組
・1.5、2、2.5、3、4、5、6
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05292822 | GN7-156 | 08383891 | GN7-156 |
|
ナイフ式6角棒レンチセット7本 | TRUSCO | 1セット | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更になりました。 |