ボールポイント六角棒レンチスタンダードタイプ(硬質クロムメッキ) セット品

ボールポイント六角棒レンチスタンダードタイプ(硬質クロムメッキ) セット品 TRUSCO

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
硬質クロムメッキを施してあり、錆びにくく、手触りの良さを誇ります。
材質: クロームバナジウム鋼
セット内容(mm): 1.5・2・2.5・3・4・5・6

トラスコ品番125-2348 セット内容(mm)1.5・ 2・ 2.5・ 3・ 4・ 5・ 6 先端形状ボールポイント 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05293242 GXB-7S
3,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05293242 GXB-7S 08383243 GXB-7S GXB-7S ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO 08383243 ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO 1セット 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする