曜日別特売

モリタッピングスプレー(ノンガスタイプ)

モリタッピングスプレー(ノンガスタイプ) - TRUSCO

二硫化モリブデンをはじめCI (塩素)系、P (リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー
切削抵抗が現象、熱の発生を防止
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です

用途
コーティング(被膜)工具の摩耗を防ぎます
タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチなどの作業
ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。特に難削剤には効果があります
トラスコ品番220-9039容量(mL)350使用温度範囲100℃以下用途例(1)切削内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05621077ECO-MTS
1,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする