壁面取付け積層信号灯 WM型

壁面取付け積層信号灯 WM型 PATLITE(パトライト)

種別壁面取付け積層信号灯 材質グローブ:ポリカーボネートレンズ 幅(mm)70 奥行(mm)80 光源耐振電球 引出し線長さ(mm)1000 引出し線線種UL3398 公称断面積(mm2)0.5 内容量1台
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08542161 WM-202-RY 赤、黄 147 点灯 2段式 AC/DC24
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08542177 WM-210-RY 赤、黄 147 点灯 2段式 AC100
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542186 WM-220-RY 赤、黄 147 点灯 2段式 AC200~240
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542195 WM-302-RYG 赤、黄、緑 188 点灯 3段式 AC/DC24
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08542204 WM-310-RYG 赤、黄、緑 188 点灯 3段式 AC100
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542213 WM-320-RYG 赤、黄、緑 188 点灯 3段式 AC200~240
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542222 WM-402-RYGB 赤、黄、緑、青 229 点灯 4段式 AC/DC24
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08542231 WM-410-RYGB 赤、黄、緑、青 229 点灯 4段式 AC100
17,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542247 WM-420-RYGB 赤、黄、緑、青 229 点灯 4段式 AC200~240
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542256 WM-502-RYGBC 赤、黄、緑、青、透明 270 点灯 5段式 AC/DC24
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08542265 WM-510-RYGBC 赤、黄、緑、青、透明 270 点灯 5段式 AC100
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542274 WM-520-RYGBC 赤、黄、緑、青、透明 270 点灯 5段式 AC200~240
20,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542283 WM-202FB-RY 赤、黄 147 点灯/点滅/ブザー 2段式 AC/DC24
20,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08542292 WM-210FB-RY 赤、黄 147 点灯/点滅/ブザー 2段式 AC100
20,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542301 WM-220FB-RY 赤、黄 147 点灯/点滅/ブザー 2段式 AC200~240
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542317 WM-302FB-RYG 赤、黄、緑 188 点灯/点滅/ブザー 3段式 AC/DC24
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08542326 WM-310FB-RYG 赤、黄、緑 188 点灯/点滅/ブザー 3段式 AC100
22,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542335 WM-320FB-RYG 赤、黄、緑 188 点灯/点滅/ブザー 3段式 AC200~240
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542344 WM-402FB-RYGB 赤、黄、緑、青 229 点灯/点滅/ブザー 4段式 AC/DC24
25,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08542353 WM-410FB-RYGB 赤、黄、緑、青 229 点灯/点滅/ブザー 4段式 AC100
25,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542362 WM-420FB-RYGB 赤、黄、緑、青 229 点灯/点滅/ブザー 4段式 AC200~240
26,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542371 WM-502FB-RYGBC 赤、黄、緑、青、透明 270 点灯/点滅/ブザー 5段式 AC/DC24
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
08542387 WM-510FB-RYGBC 赤、黄、緑、青、透明 270 点灯/点滅/ブザー 5段式 AC100
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
08542396 WM-520FB-RYGBC 赤、黄、緑、青、透明 270 点灯/点滅/ブザー 5段式 AC200~240
28,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする