08590075
|
E5GN-RTC AC100-240V
|
1台
|
取付け具:約10
|
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース:IP20 端子部:IP00
|
AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
7VA
|
調節:0.1~999.9EU(0.1単位)
|
¥21,000
|
|
|
|
|
|
08590084
|
E5GN-QTC AC100-240V
|
1台
|
取付け具:約10
|
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース:IP20 端子部:IP00
|
AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
7VA
|
調節:0.1~999.9EU(0.1単位)
|
¥21,000
|
|
|
|
|
|
08590093
|
E5GN-R1TC AC100-240V
|
1台
|
取付け具:約10
|
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース:IP20 端子部:IP00
|
AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
7VA
|
調節:0.1~999.9EU(0.1単位)
|
¥23,000
|
|
|
|
|
|
08590102
|
E5GN-Q1TC AC100-240V
|
1台
|
取付け具:約10
|
前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当) リアケース:IP20 端子部:IP00
|
AC2000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
7VA
|
調節:0.1~999.9EU(0.1単位)
|
¥23,000
|
|
|
|
|
|
39059212
|
E5GN-C103T-C-FLK AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥34,000
|
|
|
|
|
|
39059221
|
E5GN-C103TD-FLK AC/DC24
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
3VA/2W(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥32,000
|
|
|
|
|
|
39059237
|
E5GN-C103T-FLK AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥32,000
|
|
|
|
|
|
39059246
|
E5GN-C1BT AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥25,000
|
|
|
|
|
|
39059255
|
E5GN-C1BT-C AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥27,000
|
|
|
|
|
|
39059264
|
E5GN-Q103L-FLK AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
|
¥27,000
|
|
|
|
|
|
39059273
|
E5GN-Q1T AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥18,000
|
|
|
|
|
|
39059282
|
E5GN-Q1T-C AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥20,000
|
|
|
|
|
|
39059291
|
E5GN-Q1TD AC/DC24
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
3VA/2W(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥18,000
|
|
|
|
|
|
39059307
|
E5GN-Q1TD-C AC/DC24
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
3VA/2W(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥20,000
|
|
|
|
|
|
39059316
|
E5GN-Q203T-C-FLK AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥32,000
|
|
|
|
|
|
39059325
|
E5GN-Q203TD-FLK AC/DC24
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
3VA/2W(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥30,000
|
|
|
|
|
|
39059334
|
E5GN-Q203T-FLK AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥30,000
|
|
|
|
|
|
39059343
|
E5GN-Q2BT AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥23,000
|
|
|
|
|
|
39059352
|
E5GN-Q2BT-C AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥25,000
|
|
|
|
|
|
39059361
|
E5GN-Q2HT AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥23,000
|
|
|
|
|
|
39059377
|
E5GN-Q2HT-C AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥25,000
|
|
|
|
|
|
39059386
|
E5GN-QT AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥16,000
|
|
|
|
|
|
39059395
|
E5GN-R103L-FLK AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
|
¥27,000
|
|
|
|
|
|
39059404
|
E5GN-R1T AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥18,000
|
|
|
|
|
|
39059413
|
E5GN-R1T-C AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥20,000
|
|
|
|
|
|
39059422
|
E5GN-R1TD AC/DC24
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
3VA/2W(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥18,000
|
|
|
|
|
|
39059431
|
E5GN-R1TD-C AC/DC24
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
3VA/2W(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥20,000
|
|
|
|
|
|
39059447
|
E5GN-R203T-C-FLK AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥32,000
|
|
|
|
|
|
39059456
|
E5GN-R203TD-FLK AC/DC24
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥30,000
|
|
|
|
|
|
39059465
|
E5GN-R203T-FLK AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥30,000
|
|
|
|
|
|
39059474
|
E5GN-R2BT AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥23,000
|
|
|
|
|
|
39059483
|
E5GN-R2BT-C AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥25,000
|
|
|
|
|
|
39059492
|
E5GN-R2HT AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥23,000
|
|
|
|
|
|
39059501
|
E5GN-R2HT-C AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥25,000
|
|
|
|
|
|
39059517
|
E5GN-RT AC100-240
|
1個
|
取りつけ具: 約10
|
前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
|
AC2300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
|
5.5VA(最大)
|
調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)
|
¥16,000
|
|
|
|
|
|