曜日別特売

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 2段重ねタイププラグ

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ - omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 2段重ねタイププラグ - omron(オムロン)

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。

ピッチ(mm)(極性スロット)22.86規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
形状
極数
極性スロット数
端子形状
定格電圧(V)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08592963XG4A-1039-A-2段重ねタイププラグ10×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
869
956(税込)
79日以内出荷
返品不可
46649906XG4A-1079-A都度納期確認2段重ねタイププラグ64×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
779
857(税込)
121日以内出荷
返品不可
08592972XG4A-1639-A-2段重ねタイププラグ16×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
08592981XG4A-2039-A-2段重ねタイププラグ20×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
08592997XG4A-2639-A-2段重ねタイププラグ26×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
08593006XG4A-3039-A-2段重ねタイププラグ30×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08593015XG4A-3439-A-2段重ねタイププラグ34×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
46650484XG4A-6079-A-2段重ねタイププラグ60×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
08593024XG4A-4039-A-2段重ねタイププラグ40×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46650563XG4A-6479-A都度納期確認2段重ねタイププラグ64×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
08593033XG4A-5039-A-2段重ねタイププラグ50×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
08593042XG4A-5079-A-2段重ねタイププラグ50×22ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
2,098
2,308(税込)
79日以内出荷
返品不可
08593051XG4A-6039-A-2段重ねタイププラグ60×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
08593067XG4A-6439-A-2段重ねタイププラグ64×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
2,598
2,858(税込)
79日以内出荷
返品不可
46649933XG4A-1439-A-2段重ねタイププラグ64×21ディップL形端子AC300圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル)
オープン
859
945(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする