プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) - omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) - omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) - omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) - omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) - omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) - omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) - omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) - omron(オムロン)
(16件のレビュー)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。
制御機器の小型化に対応する端子台。
接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。
圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。
基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。
VDE/IEC規格に準拠。
UL規格認定品を標準品にしています。

用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数
長さ(mm)
端子ピッチ(mm)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08594923XW4E-02B1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:102電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
109
120(税込)
当日出荷
08594932XW4E-03B1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:103電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
239
263(税込)
当日出荷
08594941XW4E-04B1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:104電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
289
318(税込)
当日出荷
08594957XW4E-05B1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:105電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
319
351(税込)
当日出荷
08594966XW4E-06B1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:106電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
379
417(税込)
当日出荷
08594975XW4E-08B1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:108電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
489
538(税込)
当日出荷
08594984XW4E-10B1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:1010電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
629
692(税込)
当日出荷
08594993XW4E-02B1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:102電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
119
131(税込)
当日出荷
08595002XW4E-03B1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:103電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
128
141(税込)
当日出荷
08595011XW4E-04B1-S1都度納期確認傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:104電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
278
306(税込)
当日出荷
08595027XW4E-05B1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:105電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
329
362(税込)
90日以内出荷
返品不可
08595036XW4E-06B1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:106電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
379
417(税込)
当日出荷
08595045XW4E-08B1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:108電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
519
571(税込)
90日以内出荷
返品不可
08595054XW4E-10B1-S1都度納期確認傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:1010電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
619
681(税込)
90日以内出荷
返品不可
39110364XW4E-04B2-V1都度納期確認2段型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:8(周囲温度40℃以下) ・UL/CSA:104電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
269
296(税込)
当日出荷
39110382XW4E-06B2-V1都度納期確認2段型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:8(周囲温度40℃以下) ・UL/CSA:106電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
369
406(税込)
当日出荷
39110407XW4E-07B1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:107電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
379
417(税込)
90日以内出荷
返品不可
39110416XW4E-07B1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:107電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
349
384(税込)
90日以内出荷
返品不可
39110443XW4E-08B2-V1都度納期確認2段型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:8(周囲温度40℃以下) ・UL/CSA:108電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
479
527(税込)
51日以内出荷
返品不可
39110452XW4E-09B1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:109電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
519
571(税込)
90日以内出荷
返品不可
39110461XW4E-09B1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:109電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
439
483(税込)
90日以内出荷
返品不可
39110495XW4E-10B2-V1-2段型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:8(周囲温度40℃以下) ・UL/CSA:1010電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
559
615(税込)
当日出荷
39110504XW4E-12B2-V1-2段型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:8(周囲温度40℃以下) ・UL/CSA:1012電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
699
769(税込)
51日以内出荷
返品不可
39110513XW4E-14B2-V1都度納期確認2段型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:8(周囲温度40℃以下) ・UL/CSA:1014電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
799
879(税込)
51日以内出荷
返品不可
39110522XW4E-16B2-V1-2段型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:8(周囲温度40℃以下) ・UL/CSA:1016電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
969
1,066(税込)
51日以内出荷
返品不可
39110531XW4E-18B2-V1都度納期確認2段型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:8(周囲温度40℃以下) ・UL/CSA:1018電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
979
1,077(税込)
51日以内出荷
返品不可
39110547XW4E-20B2-V1-2段型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:8(周囲温度40℃以下) ・UL/CSA:1020電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
1,098
1,208(税込)
51日以内出荷
返品不可
08595142XW4E-02C1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:102電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
99
109(税込)
当日出荷
08595072XW4E-02C1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:102電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
94
103(税込)
当日出荷
08595081XW4E-03C1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:103電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
189
208(税込)
当日出荷
08595167XW4E-04C1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:104電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
278
306(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
08595097XW4E-04C1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:104電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
268
295(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
08595176XW4E-05C1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:105電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
08595106XW4E-05C1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:105電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
299
329(税込)
当日出荷
08595185XW4E-06C1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:106電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
359
395(税込)
当日出荷
08595115XW4E-06C1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:106電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
39110425XW4E-07C1-S1都度納期確認傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:107電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
339
373(税込)
90日以内出荷
返品不可
39110434XW4E-07C1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:107電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
08595194XW4E-08C1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:108電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
459
505(税込)
当日出荷
08595124XW4E-08C1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:108電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
39110477XW4E-09C1-S1都度納期確認傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:109電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
469
516(税込)
90日以内出荷
返品不可
39110486XW4E-09C1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:109電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
08595203XW4E-10C1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:1010電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
539
593(税込)
当日出荷
08595133XW4E-10C1-V1-小型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:1010電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
519
571(税込)
当日出荷
08595151XW4E-03C1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:13.5(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:103電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
229
252(税込)
取扱停止中
39110373XW4E-04C2-V1-2段型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:14(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:104電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
268
295(税込)
欠品中
返品不可
39110391XW4E-06C2-V1-2段型端子台IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:14(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:106電線むき長さ:6±15.08AWG26~AWG16
オープン
359
395(税込)
欠品中
返品不可
27259628XW4E-04B1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:104電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
27259637XW4E-06B1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:106電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
27259646XW4E-10B1-S1-傾斜型端子台IEC/DIN、VDE:AC160・UL/CSA:AC300IEC/DIN、VDE:10(周囲温度40℃以下)・UL/CSA:1010電線むき長さ:5±13.81AWG26~AWG16
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27259628XW4E-04B1-S108595011XW4E-04B1-S1XW4E-04B1-S1 プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) omron(オムロン) 08595011プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)omron(オムロン)1個
278
税込306
注文コードが変更になりました
27259637XW4E-06B1-S108595036XW4E-06B1-S1XW4E-06B1-S1 プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) omron(オムロン) 08595036プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)omron(オムロン)1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
27259646XW4E-10B1-S108595054XW4E-10B1-S1XW4E-10B1-S1 プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) omron(オムロン) 08595054プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)omron(オムロン)1個
619
税込681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 電子工作
国立大学法人東北大学教育・研究機関

気付かずに購入した自分が悪いんですが、手持ちの一般的なユニバーサル基盤のピッチ(2.54mm)とは異なり、はまりませんでした(この端子は3.8mm)。世の中にハーフピッチ以外にもいろんな規格があることは知りませんでした。いい勉強になりました。

2025-12-13
用途: 建設機械の自動化に必要なセンサーと基板の接続に使用します
H&Hマシコンサービス卸売・小売業

従来より使用している部品で非常に価格も安く重宝しております。引き続き販売をお願いします。

対象商品 : 08595081
2024-03-29
用途: 趣味 自作オーディオ
その他業種

作りもしっかりしており,流石オムロン製。信頼性が違います。

対象商品 : 08595072
2023-03-13
用途: 入出力端子の代わり
製造業

細い電線でもしっかり固定できました。汎用プリント基板とピン間隔は合いましたが穴を少し広げる必要がありました。

対象商品 : 08594975
2023-03-06
用途: 電子機器の作製
自動車・二輪車・自転車関連業

着脱する配線を接続するのに便利です。安心のオムロン製。

対象商品 : 08594923
2022-10-11
用途: 機材メンテナンス
サービス業

4mmピッチの端子台。
オムロン製は耐久度が高く安心できる。

対象商品 : 08594923
2021-12-06
用途: 実験用治具

ケースの色がもう一色あると識別に便利です。また、2.54ピッチの製品も欲しいところです

対象商品 : 08595011
2021-02-02
用途: 基板でのIOで使用
製造業

小型で便利。(-)ドライバ一本で配線がすむので簡単。
変更もドライバーで即、変更完了。
一番気に入ったのは、モノタロウだけに在庫があったこと!
これ一番重要なポイント。
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
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする