曜日別特売

電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281

電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 - 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 - 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 - 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 - 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 - 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 - 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 - 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 - 日本モレックス(molex)
(1件のレビュー)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
仕様
ロック付き
ELVおよびRoHS対応済み
表面処理
PCテール部:Tin(Sn)
下地:Copper(Cu)
コンタクト保持力
19.6N(4.41lb)
(最小、1極あたり)
長さ(mm)PCテール:3.6幅(mm)11.4高さ(mm)13.85ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)(最大)7材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下適合ハウジング:5197種別基板用ヘッダー難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可ピンサイズ1.14mm(.045")、Square内容量1パック(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085612175281-02A29.085.08
オープン
319
351(税込)
当日出荷
085612265281-03A314.1610.16
オープン
329
362(税込)
11日以内出荷
返品不可
085612355281-04A419.2415.24
オープン
479
527(税込)
11日以内出荷
返品不可
085612445281-05A524.3220.32
オープン
559
615(税込)
当日出荷
759408215281-06A629.4025.40
オープン
599
659(税込)
11日以内出荷
085612535281-07A734.4830.48
オープン
739
813(税込)
11日以内出荷
返品不可
085612715281-09A944.6440.64
オープン
989
1,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
085612625281-08A839.5635.56
オープン
取扱い終了
返品不可
759408375281-10A10--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08561244
2020-02-26
用途: leslie speakerの修理

廃品種のAMPコネクターの代用。同じ0.2インチ5.08mmピッチなので有り難い...
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする