曜日別特売

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 - サトーパーツ

結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。
専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。
メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。

材質(絶縁体)
本体:P.P.E.(UL94V-1)
ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。
15P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。
全30種類を絞り込む
極数
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08606534ML-400-NH-2P14.522P7.62
オープン229
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606543ML-400-NH-3P22.143P15.24
オープン289
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606552ML-400-NH-4P29.764P22.86
オープン399
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606561ML-400-NH-5P37.385P30.48
オープン629
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606577ML-400-NH-6P456P38.1
オープン569
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606586ML-400-NH-7P52.627P45.72
オープン869
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606595ML-400-NH-8P60.248P53.34
オープン979
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606604ML-400-NH-9P67.869P60.96
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606613ML-400-NH-10P75.4810P68.58
オープン989
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り4点です
08606622ML-400-NH-11P83.111P76.2
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606631ML-400-NH-12P90.7212P83.82
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606647ML-400-NH-13P98.3413P91.44
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606656ML-400-NH-14P105.9614P99.06
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606665ML-400-NH-15P113.5815P106.68
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606674ML-400-NV-1P6.91P-
オープン149
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606683ML-400-NV-2P14.522P7.62
オープン219
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606692ML-400-NV-3P22.143P15.24
オープン279
279
307(税込)
12日以内出荷
返品不可
08606701ML-400-NV-4P29.764P22.86
オープン459
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606717ML-400-NV-5P37.385P30.48
オープン419
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606726ML-400-NV-6P456P38.1
オープン679
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606735ML-400-NV-7P52.627P45.72
オープン769
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
08606744ML-400-NV-8P60.248P53.34
オープン889
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606753ML-400-NV-9P67.869P60.96
オープン989
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606762ML-400-NV-10P75.4810P68.58
オープン949
769
アウトレット
846(税込)
当日出荷
残り32点です
08606771ML-400-NV-11P83.111P76.2
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606787ML-400-NV-12P90.7212P83.82
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606796ML-400-NV-13P98.3413P91.44
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606805ML-400-NV-14P105.9614P99.06
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606814ML-400-NV-15P113.5815P106.68
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
08606525ML-400-NH-1P6.91P-
オープン169
169
186(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする