スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 - サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 - サトーパーツ
(1件のレビュー)

撚線、単線の両方に対応しています。
本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。

取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)内容量1個
全38種類を絞り込む
極数
寸法B(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08617646ML-2200-S1-2P11.52P5
オープン
139
153(税込)
10日以内出荷
返品不可
08617655ML-2200-S1-3P16.53P10
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617664ML-2200-S1-4P21.54P15
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
08617673ML-2200-S1-5P26.55P20
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617682ML-2200-S1-6P31.56P25
オープン
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
08617691ML-2200-S1-7P36.57P30
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617707ML-2200-S1-8P41.58P35
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617716ML-2200-S1-9P46.59P40
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617725ML-2200-S1-10P51.510P45
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617734ML-2200-S1-11P56.511P50
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617743ML-2200-S1-12P61.512P55
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617752ML-2200-S1-13P66.513P60
オープン
939
1,033(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617761ML-2200-S1-14P71.514P65
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617777ML-2200-S1-15P76.515P70
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617786ML-2200-S1-16P81.516P75
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617795ML-2200-S1-17P86.517P80
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617804ML-2200-S1-18P91.518P85
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617813ML-2200-S1-19P96.519P90
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617822ML-2200-S1-20P101.520P95
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617831ML-2200-W1S1-4P11.54P5
オープン
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617847ML-2200-W1S1-6P16.56P10
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617856ML-2200-W1S1-8P21.58P15
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617865ML-2200-W1S1-10P26.510P20
オープン
769
846(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
08617874ML-2200-W1S1-12P31.512P25
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617883ML-2200-W1S1-14P36.514P30
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617892ML-2200-W1S1-16P41.516P35
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617901ML-2200-W1S1-18P46.518P40
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617917ML-2200-W1S1-20P51.520P45
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617926ML-2200-W1S1-22P56.522P50
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617935ML-2200-W1S1-24P61.524P55
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617944ML-2200-W1S1-26P66.526P60
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617953ML-2200-W1S1-28P71.528P65
オープン
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
08617962ML-2200-W1S1-30P76.530P70
オープン
2,198
2,418(税込)
77日以内出荷
返品不可
08617971ML-2200-W1S1-32P81.532P75
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617987ML-2200-W1S1-34P86.534P80
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
08617996ML-2200-W1S1-36P91.536P85
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
08618005ML-2200-W1S1-38P96.538P90
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
08618014ML-2200-W1S1-40P101.540P95
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08617646
2019-09-03
用途: プリント基板に実装
その他業種

形状に関しては、とても使い易いと思う。
ボタンの色を後から自由に変えれると更に良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする