サトーパーツ
スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
仕様
本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
端子金具
PC端子
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
内容量
1個
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。
全112種類を絞り込む
極数
選択してください
2P
4P
6P
8P
10P
12P
14P
16P
18P
20P
22P
24P
26P
28P
30P
32P
34P
36P
38P
40P
端子間ピッチ(mm)
5
5.08
7.5
112種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
端子間ピッチ(mm)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08616404
ML-1800-S1-2P
6.5
2P
-
5
10
10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616413
ML-1800-S1-4P
11.5
4P
5
5
10
10
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616422
ML-1800-S1-6P
16.5
6P
10
5
10
10
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616431
ML-1800-S1-8P
21.5
8P
15
5
10
10
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616447
ML-1800-S1-10P
26.5
10P
20
5
10
10
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08616456
ML-1800-S1-12P
31.5
12P
25
5
10
10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
08616465
ML-1800-S1-14P
36.5
14P
30
5
10
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616474
ML-1800-S1-16P
41.5
16P
35
5
10
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08616483
ML-1800-S1-18P
46.5
18P
40
5
10
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08616492
ML-1800-S1-20P
51.5
20P
45
5
10
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616501
ML-1800-S1-22P
56.5
22P
50
5
10
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616517
ML-1800-S1-24P
61.5
24P
55
5
10
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616526
ML-1800-S1-26P
66.5
26P
60
5
10
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616535
ML-1800-S1-28P
71.5
28P
65
5
10
10
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08616544
ML-1800-S1-30P
76.5
30P
70
5
10
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616553
ML-1800-S1-32P
81.5
32P
75
5
10
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616562
ML-1800-S1L-2P
6.5
2P
-
5
10
10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616571
ML-1800-S1L-4P
11.5
4P
5
5
10
10
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616587
ML-1800-S1L-6P
16.5
6P
10
5
10
10
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616596
ML-1800-S1L-8P
21.5
8P
15
5
10
10
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616605
ML-1800-S1L-10P
26.5
10P
20
5
10
10
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616614
ML-1800-S1L-12P
31.5
12P
25
5
10
10
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616623
ML-1800-S1L-14P
36.5
14P
30
5
10
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616632
ML-1800-S1L-16P
41.5
16P
35
5
10
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616641
ML-1800-S1L-18P
46.5
18P
40
5
10
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616657
ML-1800-S1L-20P
51.5
20P
45
5
10
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616666
ML-1800-S1L-22P
56.5
22P
50
5
10
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616675
ML-1800-S1L-24P
61.5
24P
55
5
10
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616684
ML-1800-S1L-26P
66.5
26P
60
5
10
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616693
ML-1800-S1L-28P
71.5
28P
65
5
10
10
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616702
ML-1800-S1L-30P
76.5
30P
70
5
10
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08616711
ML-1800-S1L-32P
81.5
32P
75
5
10
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08618023
ML-3300-4P
14.3
4P
10.16
5.08
10
10
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08618041
ML-3300-8P
24.46
8P
20.32
5.08
10
10
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
47日以内出荷
返品不可
08618066
ML-3300-12P
34.62
12P
30.48
5.08
10
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08618084
ML-3300-16P
44.78
16P
40.64
5.08
10
10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08618102
ML-3300-20P
54.94
20P
50.8
5.08
10
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08618127
ML-3300-24P
65.1
24P
60.96
5.08
10
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
08618145
ML-3300-28P
75.26
28P
71.12
5.08
10
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08618163
ML-3300-32P
85.42
32P
81.28
5.08
10
10
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08618181
ML-3300-36P
95.58
36P
91.44
5.08
10
10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08618206
ML-3300-40P
105.74
40P
101.6
5.08
10
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
47日以内出荷
返品不可
08613193
ML-1300-W1S1-2P
10
2P
-
5
-
10/15
オープン
取扱い終了
返品不可
08613202
ML-1300-W1S1-4P
15
4P
5
5
-
10/15
オープン
取扱い終了
返品不可
08613211
ML-1300-W1S1-6P
20
6P
10
5
-
10/15
オープン
取扱い終了
返品不可
08613227
ML-1300-W1S1-8P
25
8P
15
5
-
10/15
オープン
取扱い終了
返品不可
08613236
ML-1300-W1S1-10P
30
10P
20
5
-
10/15
オープン
取扱い終了
返品不可
08613245
ML-1300-W1S1-12P
35
12P
25
5
-
10/15
オープン
取扱い終了
返品不可
08613254
ML-1300-W1S1-14P
40
14P
30
5
-
10/15
オープン
取扱い終了
返品不可
08613263
ML-1300-W1S1-16P
45
16P
35
5
-
10/15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ