サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリキャビネット
オプション キャビネット
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08698636
品番
NKL-S10GLC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
鍵付き
仕切り不可
900mm用
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
343×393×51(1段当り)
高さ(mm)
83
グリーン購入法
適合
間口(mm)
400
奥行(mm)
500
引出し数
1
付属品
キャビネット取付金具×2本
質量(kg)
5
色
ニューグレー
塗装
粉体塗装
関連資料:
寸法図
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000